pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390173 C5 COP. T DISCESA B.200 H. 80 ZS - 5390173

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390173 C5 COP. T DISCESA B.200 H. 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049864

Codice prodotto

SCZ5390173

Cod. produttore

5390173

Produttore

DKC

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.