pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390161 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. 100/SGHEMBA - 5390161

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390161 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. 100/SGHEMBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049772

Codice prodotto

SCZ5390161

Cod. produttore

5390161

Produttore

DKC

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

230 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

A cerniera:

no

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.