DKC-COMBITECH - SCZ5390148 C5 COP. CURVA DISCESA 90 B. 600 ZS - 5390148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049697
Codice prodotto
SCZ5390148
Cod. produttore
5390148
Produttore
DKC
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì


