DKC-COMBITECH - SCZ5390147 C5 COP. CURVA DISCESA 90 B. 500 ZS - 5390147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049680
Codice prodotto
SCZ5390147
Cod. produttore
5390147
Produttore
DKC
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì


