pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390144 C5 COP. CURVA DISCESA 90? B. 200 ZS - 5390144

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390144 C5 COP. CURVA DISCESA  90?   B. 200  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049659

Codice prodotto

SCZ5390144

Cod. produttore

5390144

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.