DKC-COMBITECH - SCZ5390131 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 80 ZS - 5390131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 80 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049543
Codice prodotto
SCZ5390131
Cod. produttore
5390131
Produttore
DKC
Grado dell'angolo:
45°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
80 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


