pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390130 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 50 ZS - 5390130

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390130 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049536

Codice prodotto

SCZ5390130

Cod. produttore

5390130

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

50 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.