DKC-COMBITECH - SCZ5390126 C5 COP. CURVA SALITA 90 B. 400 ZS - 5390126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049505
Codice prodotto
SCZ5390126
Cod. produttore
5390126
Produttore
DKC
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì


