pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390118 C5 COP. CURVA SALITA 45 B. 600 ZS - 5390118

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390118 C5 COP. CURVA SALITA 45 B. 600 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108745

Codice prodotto

SCZ5390118

Cod. produttore

5390118

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

600 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.