DKC-COMBITECH - SCZ5390102 C5 COP. RIDUZIONE. SX 400X300 ZS - 5390102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 400 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049314
Codice prodotto
SCZ5390102
Cod. produttore
5390102
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
400 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per passarella a traversini:
no
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no


