DKC-COMBITECH - SCZ5390075 C5 COP. RIDUZIONE. DX 200X100 ZS - 5390075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 200 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049079
Codice prodotto
SCZ5390075
Cod. produttore
5390075
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
200 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per passarella a traversini:
no
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no


