pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390033 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 150 ZS - 5390033

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390033 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 150 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603048706

Codice prodotto

SCZ5390033

Cod. produttore

5390033

Produttore

DKC

Larghezza:

150 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.