pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390030 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 50 ZS - 5390030

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390030 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603048676

Codice prodotto

SCZ5390030

Cod. produttore

5390030

Produttore

DKC

Larghezza:

50 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.