DKC-COMBITECH - SCZ5390026 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 400 ZS - 5390026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048645
Codice prodotto
SCZ5390026
Cod. produttore
5390026
Produttore
DKC
Larghezza:
400 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


