pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390023 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 150 ZS - 5390023

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390023 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 150 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603048614

Codice prodotto

SCZ5390023

Cod. produttore

5390023

Produttore

DKC

Larghezza:

150 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.