DKC-COMBITECH - SCZ5390014 C5 COP. CURVA PIANA 90 B. 200 ZS - 5390014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048539
Codice prodotto
SCZ5390014
Cod. produttore
5390014
Produttore
DKC
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì


