pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390007 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 500 ZS - 5390007

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390007 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 500 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603048478

Codice prodotto

SCZ5390007

Cod. produttore

5390007

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.