DKC-COMBITECH - SCZ5390005 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 300 ZS - 5390005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048454
Codice prodotto
SCZ5390005
Cod. produttore
5390005
Produttore
DKC
Grado dell'angolo:
45°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì


