pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5290031 C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B. 100 ZS - 5290031

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5290031 C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B. 100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603047310

Codice prodotto

SCZ5290031

Cod. produttore

5290031

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Traversino di contenimento, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b 100.