DKC-COMBITECH - SCZ5290030 C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B. 80 ZS - 5290030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603047303
Codice prodotto
SCZ5290030
Cod. produttore
5290030
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Traversino di contenimento, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b 80.


