DKC-COMBITECH - SCZ5290023 C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 250 ZS - 5290023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del materiale - Altro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603047280
Codice prodotto
SCZ5290023
Cod. produttore
5290023
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Ribordo di protezione, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b 250.


