DKC-COMBITECH - SCZ5290022 C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 200 ZS - 5290022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del materiale - Altro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603047273
Codice prodotto
SCZ5290022
Cod. produttore
5290022
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Ribordo di protezione, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b 200.


