pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284056 C5 CURVA SALITA 45 500X80 VG CONF - 5284056

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284056 C5 CURVA SALITA 45 500X80 VG CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603042827

Codice prodotto

SCZ5284056

Cod. produttore

5284056

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Raggio interno:

150 mm

Modello della curva:

Altro

Perforazione laterale:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.