DKC-COMBITECH - SCZ5284042 C5 DERIVAZ. PIANA A X 150X80 VG CONF - 5284042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603042711
Codice prodotto
SCZ5284042
Cod. produttore
5284042
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035


