pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284011 C5 CURVA PIANA 90 100X80 VG CONF - 5284011

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284011 C5 CURVA PIANA 90 100X80 VG CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603042490

Codice prodotto

SCZ5284011

Cod. produttore

5284011

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Grigio

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Numero RAL:

7035

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.