pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283442 C5 CURVA SALITA 30 150X80 ZC - 5283442

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283442 C5 CURVA SALITA 30 150X80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603111776

Codice prodotto

SCZ5283442

Cod. produttore

5283442

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

150 mm

Modello della curva:

Altro

Perforazione laterale:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La curva salita 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.