pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283223 C5 T DISC. SGHEMBA RIDUZ 500-300 H 80 ZC - 5283223

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283223 C5 T DISC. SGHEMBA RIDUZ 500-300 H 80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 500 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 300 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603041776

Codice prodotto

SCZ5283223

Cod. produttore

5283223

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

500 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

300 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.