pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283210 C5 T DISC. SGHEMBA RIDUZ 100-80 H 80 ZC - 5283210

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283210 C5 T DISC. SGHEMBA RIDUZ 100-80 H 80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 100 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 80 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603041646

Codice prodotto

SCZ5283210

Cod. produttore

5283210

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

100 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

80 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.