pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283190 C5 T DISC. SGHEM AUMT 100-80 H 80 ZC - 5283190

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283190 C5 T DISC. SGHEM AUMT 100-80 H 80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 80 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 100 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603041455

Codice prodotto

SCZ5283190

Cod. produttore

5283190

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

80 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

100 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.