pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283030 C5 DER PIANA LATERALE T 80X80 ZC - 5283030

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283030 C5 DER PIANA LATERALE T 80X80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603040380

Codice prodotto

SCZ5283030

Cod. produttore

5283030

Produttore

DKC

Larghezza di partenza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.