pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283014 C5 CURVA PIANA 90 300X80 ZC - 5283014

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283014 C5 CURVA PIANA 90 300X80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603040267

Codice prodotto

SCZ5283014

Cod. produttore

5283014

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

100 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.