pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282042 C5 DERIVAZ. PIANA A X 150X80 IX - 5282042

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282042 C5 DERIVAZ. PIANA A X 150X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603098619

Codice prodotto

SCZ5282042

Cod. produttore

5282042

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

La derivazione piana a croce ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.