DKC-COMBITECH - SCZ5281071 C5 CURVA DISCESA 45 100X80 VB CONF - 5281071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8033603035041
Codice prodotto
SCZ5281071
Cod. produttore
5281071
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
245 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no


