pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281007 C5 CURVA PIANA 45? 600X80 VB CONF - 5281007

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281007 C5 CURVA PIANA 45?  600X80  VB  CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore -

  • Raggio interno - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603118591

Codice prodotto

SCZ5281007

Cod. produttore

5281007

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

Raggio interno:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

La curva piana 45? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.