pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280453 C5 CURVA DISCESA 30 200X80 ZS - 5280453

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280453 C5 CURVA DISCESA 30 200X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108684

Codice prodotto

SCZ5280453

Cod. produttore

5280453

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

30°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

240 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

La curva discesa 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.