pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280441 C5 CURVA SALITA 30 100X80 ZS - 5280441

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280441 C5 CURVA SALITA 30 100X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108585

Codice prodotto

SCZ5280441

Cod. produttore

5280441

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

30°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

150 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Curva salita 30°. Acciaio zincato Sendzimir.