pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280324 C5 T DISCESA 300X80 ZS - 5280324

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280324 C5 T DISCESA 300X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 300 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603034358

Codice prodotto

SCZ5280324

Cod. produttore

5280324

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

300 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo a immersione e rivestito

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.