pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280113 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 200X80 ZS - 5280113

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280113 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 200X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032859

Codice prodotto

SCZ5280113

Cod. produttore

5280113

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Colore:

Grigio

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

La curva discesa 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.