pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280105 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 400X80 ZS - 5280105

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280105 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 400X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 400 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 400 mm

  • Altezza della parete laterale - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032804

Codice prodotto

SCZ5280105

Cod. produttore

5280105

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

400 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

400 mm

Altezza della parete laterale:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

La curva discesa 90° sghemba destra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.