pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280034 C5 DER PIANA LATERALE T 300X80 ZS - 5280034

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280034 C5 DER PIANA LATERALE T 300X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032248

Codice prodotto

SCZ5280034

Cod. produttore

5280034

Produttore

DKC

Larghezza di partenza del canale portacavi:

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.