DKC-COMBITECH - SCZ5280032 C5 DER PIANA LATERALE T 150X80 ZS - 5280032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032224
Codice prodotto
SCZ5280032
Cod. produttore
5280032
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


