pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5254076 C5 CURVA DISCESA 45? 500X50 VG CONF - 5254076

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5254076 C5 CURVA DISCESA 45? 500X50 VG CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore -

  • Raggio interno - 245 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603030251

Codice prodotto

SCZ5254076

Cod. produttore

5254076

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

Raggio interno:

245 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero RAL:

7035

La curva discesa 45? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.