DKC-COMBITECH - SCZ5254063 C5 CURVA SALITA 90 200X50 VG CONF - 5254063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603030152
Codice prodotto
SCZ5254063
Cod. produttore
5254063
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
sì
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Raggio interno:
150 mm
Modello della curva:
Altro
Perforazione laterale:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035


