pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5254044 C5 DERIVAZ. PIANA A X 300X50 VG CONF - 5254044

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5254044 C5 DERIVAZ. PIANA A X 300X50 VG CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603030022

Codice prodotto

SCZ5254044

Cod. produttore

5254044

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

La derivazione piana a croce ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.