DKC-COMBITECH - SCZ5253300 C5 TESTATA CHIUSURA 100X50 ZC - 5253300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603029644
Codice prodotto
SCZ5253300
Cod. produttore
5253300
Produttore
DKC
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


