DKC-COMBITECH - SCZ5253117 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 600X50 ZC - 5253117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603125742
Codice prodotto
SCZ5253117
Cod. produttore
5253117
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Modello della curva:
Altro
Perforazione laterale:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro