pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5253115 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 400X50 ZC - 5253115

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253115 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 400X50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603125728

Codice prodotto

SCZ5253115

Cod. produttore

5253115

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Modello della curva:

Altro

Perforazione laterale:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La curva discesa 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.