pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5253071 C5 CURVA DISCESA 45 100X50 ZC - 5253071

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253071 C5 CURVA DISCESA 45 100X50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603028944

Codice prodotto

SCZ5253071

Cod. produttore

5253071

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

245 mm

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.