pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5253036 C5 DER PIANA LATERALE T 500X50 ZC - 5253036

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253036 C5 DER PIANA LATERALE T 500X50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603028715

Codice prodotto

SCZ5253036

Cod. produttore

5253036

Produttore

DKC

Larghezza di partenza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.