DKC-COMBITECH - SCZ5253031 C5 DER PIANA LATERALE T 100X50 ZC - 5253031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di partenza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603028661
Codice prodotto
SCZ5253031
Cod. produttore
5253031
Produttore
DKC
Larghezza di partenza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


